Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc ESF-24T HT

  • ERIKS:23982336
  • Fabricant:662461324097
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni sous forme emballée, avec une longueur et une hauteur de 5,50 pouces. Cela garantit des dimensions constantes pour l'intégration dans divers systèmes. Les dimensions permettent la compatibilité avec les exigences de stockage et de logistique dans les environnements MRO.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 5,50 pouces permet une intégration aisée dans les systèmes de gestion des stocks existants
  • Une longueur emballée de 5,50 pouces permet une manipulation uniforme lors de l’expédition et du stockage
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes automatisés d'emballage et de manutention
  • Idéal pour les processus logistiques dans les chaînes d'approvisionnement industrielles
  • Utilisé avec des bacs de stockage et des étagères nécessitant des dimensions de colis standard
Ajouter à la liste

927,66 €/ Unitéhors TVA

1 122,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ESF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
139.7 mm