1 086,58 €/ Unitéhors TVA
1 314,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ESF-T |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 38.1 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Hauteur | 52.83 mm |
Largeur | 130.3 mm |
Diamètre extérieur | 52.58 mm |
Roulement | Roulement à billes |