702,55 €/ Unitéhors TVA
850,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRFS-PN-T |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 117.5 mm |
Hauteur | 45.97 mm |
Largeur | 117.6 mm |
Diamètre extérieur | 47.24 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92.1 mm |
Roulement | Roulement à billes |