693,35 €/ Unitéhors TVA
838,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRBFS-PNT RMW |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 107.95 mm |
Hauteur | 115.82 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.55 mm |