6 974,28 €/ Unitéhors TVA
8 438,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 4.15/16 in |
Diamètre extérieur | 125.4 mm |
Largeur | 230 mm |
Largeur de la bague extérieure | 146.1 mm |
Charge dynamique | 166.72 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1950 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |