Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage vis de serrage double 3-315D

  • ERIKS:23440105
  • Fabricant:662461015285
Image 1
Ajouter à la liste

3 222,45 €/ Unitéhors TVA

3 899,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
190 mm
Largeur de la bague extérieure
136.5 mm
Charge dynamique
77.45 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2400 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double