828,43 €/ Unitéhors TVA
1 002,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Diamètre extérieur | 61.9 mm |
Largeur | 125 mm |
Largeur de la bague extérieure | 88.9 mm |
Charge dynamique | 62.14 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |