1 363,34 €/ Unitéhors TVA
1 649,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Diamètre extérieur | 74.6 mm |
Largeur | 140 mm |
Largeur de la bague extérieure | 98.4 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3150 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |