Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage vis de serrage double 3-211DC

  • ERIKS:23979589
  • Fabricant:662461017609
Image 1
Ajouter à la liste

1 059,39 €/ Unitéhors TVA

1 281,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Diamètre extérieur
68.3 mm
Largeur
130 mm
Largeur de la bague extérieure
88.9 mm
Charge dynamique
66 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2100 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double