999,38 €/ Unitéhors TVA
1 209,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Diamètre extérieur | 68.3 mm |
Largeur | 130 mm |
Largeur de la bague extérieure | 88.9 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |