Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage vis de serrage double 2-14D

  • ERIKS:23979428
  • Fabricant:662461014844
Image 1
Ajouter à la liste

313,57 €/ Unitéhors TVA

379,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
31.75 mm
Largeur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
50.8 mm
Charge dynamique
2.52 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7600 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double