2 149,11 €/ Unitéhors TVA
2 600,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Diamètre extérieur | 87.3 mm |
Largeur | 160 mm |
Largeur de la bague extérieure | 96 mm |
Charge dynamique | 95.93 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |