1 107,96 €/ Unitéhors TVA
1 340,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Diamètre extérieur | 74.6 mm |
Largeur | 130 mm |
Largeur de la bague extérieure | 77.8 mm |
Charge dynamique | 77.45 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2250 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |