Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 3-115

  • ERIKS:23440101
  • Fabricant:662461000717
Image 1
Ajouter à la liste

382,30 €/ Unitéhors TVA

462,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
49.2 mm
Largeur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
55.6 mm
Charge dynamique
43.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3250 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage