Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 3-111

  • ERIKS:23440099
  • Fabricant:662461000687
Image 1
Ajouter à la liste

313,96 €/ Unitéhors TVA

379,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.1/16 in
Diamètre extérieur
42.9 mm
Largeur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
51.6 mm
Charge dynamique
35.09 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3550 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage