Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 2-33

  • ERIKS:23979513
  • Fabricant:662461000526
Image 1
Ajouter à la liste

1 627,57 €/ Unitéhors TVA

1 969,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Diamètre extérieur
81 mm
Largeur
140 mm
Largeur de la bague extérieure
82.55 mm
Charge dynamique
77.45 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2250 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage