433,21 €/ Unitéhors TVA
524,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 1.11/16 in |
Diamètre extérieur | 61.9 mm |
Largeur | 110 mm |
Largeur de la bague extérieure | 65.1 mm |
Charge dynamique | 52.44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |