Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 2-215

  • ERIKS:23440080
  • Fabricant:662461000496
Image 1
Ajouter à la liste

823,98 €/ Unitéhors TVA

997,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
74.6 mm
Largeur
130 mm
Largeur de la bague extérieure
77.8 mm
Charge dynamique
66 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2450 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage