712,45 €/ Unitéhors TVA
862,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Diamètre extérieur | 68.3 mm |
Largeur | 125 mm |
Largeur de la bague extérieure | 69.85 mm |
Charge dynamique | 62.14 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2500 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |