Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 2-12

  • ERIKS:23440068
  • Fabricant:662461000168
Image 1
Ajouter à la liste

287,98 €/ Unitéhors TVA

348,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Diamètre extérieur
28.575 mm
Largeur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
38.1 mm
Charge dynamique
4.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5450 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage