Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 2-110

  • ERIKS:23440065
  • Fabricant:662461000267
Image 1
Ajouter à la liste

365,23 €/ Unitéhors TVA

441,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
85 mm
Largeur de la bague extérieure
49.2 mm
Charge dynamique
35.14 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3800 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage