Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 2-014C

  • ERIKS:23979366
  • Fabricant:662461019504
Image 1
Ajouter à la liste

201,10 €/ Unitéhors TVA

243,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
22.225 mm
Largeur
52 mm
Largeur de la bague extérieure
34.9 mm
Charge dynamique
2.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6350 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage