Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage 2-012

  • ERIKS:23440061
  • Fabricant:662461000076
Image 1
Ajouter à la liste

120,25 €/ Unitéhors TVA

145,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
19.05 mm
Largeur
47 mm
Largeur de la bague extérieure
31 mm
Charge dynamique
11.61 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7300 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage