Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 5212TMC

  • ERIKS:23979679
  • Fabricant:662461258040
Image 1
Ajouter à la liste

982,61 €/ Unitéhors TVA

1 188,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
5200TMC
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
66.7 mm
Largeur de la bague extérieure
31.8 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc