Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 5210TMC

  • ERIKS:23979671
  • Fabricant:662461258002
Image 1
Ajouter à la liste

458,76 €/ Unitéhors TVA

555,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
5200TMC
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
53.2 mm
Largeur de la bague extérieure
28.6 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc