Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 5209TMC

  • ERIKS:23979667
  • Fabricant:662461257982
Image 1
Ajouter à la liste

400,50 €/ Unitéhors TVA

484,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
5200TMC
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
50.8 mm
Largeur de la bague extérieure
27.8 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc