Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 5208TM

  • ERIKS:23979662
  • Fabricant:662461257968
Image 1
Ajouter à la liste

344,70 €/ Unitéhors TVA

417,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
5200TM
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
50.8 mm
Largeur de la bague extérieure
27.8 mm
Charge dynamique
32.65 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5850 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc