Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 5206TMC

  • ERIKS:23979655
  • Fabricant:662461257937
Image 1
Ajouter à la liste

293,34 €/ Unitéhors TVA

354,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
5200TMC
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
39.7 mm
Largeur de la bague extérieure
22.5 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc