Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 5205TMC

  • ERIKS:23979652
  • Fabricant:662461257913
Image 1
Ajouter à la liste

227,23 €/ Unitéhors TVA

274,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
5200TMC
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
36.5 mm
Largeur de la bague extérieure
17.5 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc