Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 3-115T

  • ERIKS:23979561
  • Fabricant:662461029329
Image 1
Ajouter à la liste

432,08 €/ Unitéhors TVA

522,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
49.2 mm
Largeur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
57.2 mm
Charge dynamique
43.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4500 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc