Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 2-24T

  • ERIKS:23979494
  • Fabricant:662461029237
Image 1
Ajouter à la liste

592,21 €/ Unitéhors TVA

716,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Diamètre extérieur
57.15 mm
Largeur
110 mm
Largeur de la bague extérieure
66.7 mm
Charge dynamique
52.44 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4100 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc