Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 2-18T

  • ERIKS:23440077
  • Fabricant:662461029152
Image 1
Ajouter à la liste

302,98 €/ Unitéhors TVA

366,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur
80 mm
Largeur de la bague extérieure
50.8 mm
Charge dynamique
32.65 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5850 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc