Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 2-17T

  • ERIKS:23440075
  • Fabricant:662461029145
Image 1
Ajouter à la liste

267,07 €/ Unitéhors TVA

323,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Diamètre extérieur
36.5 mm
Largeur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
44.45 mm
Charge dynamique
2.52 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6500 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc