267,07 €/ Unitéhors TVA
323,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Diamètre extérieur | 31.75 mm |
Largeur | 72 mm |
Largeur de la bague extérieure | 44.45 mm |
Charge dynamique | 2.52 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7600 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |