Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec bague de blocage Skwezloc 2-115T

  • ERIKS:23979408
  • Fabricant:662461029190
Image 1
Ajouter à la liste

347,93 €/ Unitéhors TVA

421,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
49.2 mm
Largeur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
53.2 mm
Charge dynamique
35.09 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc