265,75 €/ Unitéhors TVA
321,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Diamètre extérieur | 31.75 mm |
Largeur | 62 mm |
Largeur de la bague extérieure | 39.7 mm |
Charge dynamique | 4.38 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7600 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |