Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage RB-8

  • ERIKS:23986446
  • Fabricant:662461009260
Image 1
Ajouter à la liste

130,06 €/ Unitéhors TVA

157,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RB
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
32.5 mm
Largeur de la bague extérieure
15.9 mm
Charge dynamique
11.61 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7300 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage