149,76 €/ Unitéhors TVA
181,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RB |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 41.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22.2 mm |
Charge dynamique | 4.38 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 5450 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |