119,47 €/ Unitéhors TVA
144,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RB |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 32.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15.9 mm |
Charge dynamique | 11.61 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |