327,53 €/ Unitéhors TVA
396,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ERX-PN |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 25.4 mm |
Largeur | 52 mm |
Largeur de la bague extérieure | 34.9 mm |
Charge dynamique | 2.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |