Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ERX-39 HI

  • ERIKS:23982232
  • Fabricant:662461259450
Image 1
Ajouter à la liste

476,01 €/ Unitéhors TVA

575,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-HI
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Diamètre extérieur
61.9 mm
Largeur
110 mm
Largeur de la bague extérieure
65.1 mm
Charge dynamique
52.44 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
1250 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage