Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ERX-31 HI

  • ERIKS:23982201
  • Fabricant:662461259405
Image 1
Ajouter à la liste

339,46 €/ Unitéhors TVA

410,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-HI
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
49.2 mm
Largeur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
51.6 mm
Charge dynamique
35.09 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
1550 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage