246,91 €/ Unitéhors TVA
298,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ERX-XLO |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Diamètre extérieur | 44.45 mm |
Largeur | 85 mm |
Largeur de la bague extérieure | 49.2 mm |
Charge dynamique | 35.14 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |