Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ERX-22 XLO

  • ERIKS:23982165
  • Fabricant:662461259153
Image 1
Ajouter à la liste

220,22 €/ Unitéhors TVA

266,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-XLO
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Diamètre extérieur
34.925 mm
Largeur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
42.9 mm
Charge dynamique
2.52 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
1850 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage