Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ERX-20R XLO

  • ERIKS:23982149
  • Fabricant:662461259146
Image 1
Ajouter à la liste

184,09 €/ Unitéhors TVA

222,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-XLO
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
31.75 mm
Largeur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
38.1 mm
Charge dynamique
4.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2150 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage