Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ERX-16 LO

  • ERIKS:23982096
  • Fabricant:662461258644
Image 1
Ajouter à la liste

124,39 €/ Unitéhors TVA

150,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-LO
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
25.4 mm
Largeur
52 mm
Largeur de la bague extérieure
34.9 mm
Charge dynamique
2.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5000 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage