Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-8C

  • ERIKS:23981953
  • Fabricant:662461024683
Image 1
Ajouter à la liste

106,79 €/ Unitéhors TVA

129,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-C
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
12.7 mm
Largeur
47 mm
Largeur de la bague extérieure
31 mm
Charge dynamique
11.61 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6450 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage