Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-63

  • ERIKS:23981950
  • Fabricant:662461008959
Image 1
Ajouter à la liste

1 891,30 €/ Unitéhors TVA

2 288,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
190 mm
Largeur de la bague extérieure
117.5 mm
Charge dynamique
133.01 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
1700 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage