1 065,32 €/ Unitéhors TVA
1 289,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Diamètre extérieur | 87.3 mm |
Largeur | 150 mm |
Largeur de la bague extérieure | 85.7 mm |
Charge dynamique | 83.09 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2125 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |