Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-51

  • ERIKS:23981943
  • Fabricant:662461008911
Image 1
Ajouter à la liste

817,79 €/ Unitéhors TVA

989,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Diamètre extérieur
81 mm
Largeur
140 mm
Largeur de la bague extérieure
82.55 mm
Charge dynamique
77.45 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2250 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage